Para la fijación de tubos en instalaciones domésticas y de sistemas de calefacción.
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
ST |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Sin halógenos |
Sí |
Peso |
70 g |
Sin silicona |
Sí |
Rango de agarre mínimo |
44 mm |
Carga permitida |
0.8 kN |
Se puede utilizar para el diámetro externo mínimo del tubo |
44 mm |
Grosor de la banda de metal |
1.5 mm |
Se puede utilizar para diámetro externo máximo del tubo |
48 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
120 °C |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
8 mm |
Rosca de conexión |
M8 |
Material del perfil de caucho |
EPDM |
Rango de agarre máximo |
48 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
67.932 g |
Ancho de la banda de metal |
20 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 120 °C |
Se puede utilizar para el diámetro exterior mínimo/máximo de |
44-48 mm |
Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal |
20 x 1,5 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
44-48 mm |