Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock GS

Ref.: 0543058051
Ver todas las versiones
ABRAZADERA-(SMARTLOCK)-11/2IN-M8-(48-51)

Descripción

ABRAZADERA-(SMARTLOCK)-11/2IN-M8-(48-51)
Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock GS
Abrazadera estándar plegable con bisagra y cierre rápido exclusivo para una instalación segura y rápida
  • Sujeción continua entre 11 y 115 mm
  • Banda elástica de acero accesoria inmovilizado para evitar rotación
  • La cabeza del tornillo se puede bajar a la correa de sujeción gracias al hueco
  • Reforzada con un cordón en la correa de sujeción
  • Los orificios con muescas ayudan a asegurar el tornillo de sujeción
  • Tornillo de sujeción M5 adecuado para destornilladores de cabeza plana y en cruz

Para la fijación de tubos en instalaciones domésticas y de sistemas de calefacción.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Material

ST
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Peso

72 g
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Rango de agarre mínimo

48 mm
Más Información

Carga permitida

1.2 kN
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo mínimo del tubo

48 mm
Más Información

Grosor de la banda de metal

1.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro externo máximo del tubo

51 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Material del perfil de caucho

EPDM
Más Información

Rango de agarre máximo

51 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.150 g
Más Información

Ancho de la banda de metal

20 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 120 °C
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro exterior mínimo/máximo de

48-51 mm
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

20 x 1,5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

48-51 mm
Más Información
Scroll to top