Abrazadera reforzada para gas

Ref.: 054580115
Ver todas las versiones
ABRAZ. REFORZADA GAS M8/M10 D113-118 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZ. REFORZADA GAS M8/M10 D113-118 MM
Abrazadera reforzada para gas
M8/M10
Abrazadera especialmente indicada para instalaciones de gas. Para tuberías desde Ø18 hasta Ø160mm.

Características

  • Material: Acero dulce con una resistencia a la tracción de 1,96 KN.
  • Recubrimiento: Pintado en amarillo para identificar las tuberías de gas.
  • Perfil de acero de 2mm de espesor.
  • Tuerca soldada: Sólo M8: desde Ø18 hasta Ø54mm. M8/M10: desde Ø60 hasta Ø160mm.

Ventajas

  • Tornillos de cierre con cabeza hexagonal y huella PH2 combinados. Con arandela plástica para evitar su pérdida.
  • Apta para la instalación en tubos de acero y plástico.

Beneficios

  • Abrazadera de gran robustez y resistencia.
  • Ideal para altas cargas.
  • Permite identificar rápidamente las tuberías de gas.

Material

ZN
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Rango de agarre mínimo

113 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

118 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.159 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

113-118 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

054580115

Ficha Técnica

32408450.pdf
Scroll to top