ABRAZ. REFORZADA GAS M8/M10 D107-112 MM Abrazadera reforzada para gas M8/M10 Abrazadera especialmente indicada para instalaciones de gas. Para tuberías desde Ø18 hasta Ø160mm.
Características
Material: Acero dulce con una resistencia a la tracción de 1,96 KN.
Recubrimiento: Pintado en amarillo para identificar las tuberías de gas.
Perfil de acero de 2mm de espesor.
Tuerca soldada: Sólo M8: desde Ø18 hasta Ø54mm. M8/M10: desde Ø60 hasta Ø160mm.
Ventajas
Tornillos de cierre con cabeza hexagonal y huella PH2 combinados. Con arandela plástica para evitar su pérdida.
Apta para la instalación en tubos de acero y plástico.
Beneficios
Abrazadera de gran robustez y resistencia.
Ideal para altas cargas.
Permite identificar rápidamente las tuberías de gas.
https://www.wurth.es/abrazadera-reforzada-para-gas-m8-m10-d-107-112mm054580110ABRAZ. REFORZADA GAS M8/M10 D107-112 MMABRAZ. REFORZADA GAS M8/M10 D107-112 MM<br>Abrazadera reforzada para gas<br>M8/M10<br>Abrazadera especialmente indicada para instalaciones de gas. Para tuberías desde Ø18 hasta Ø160mm.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Material: Acero dulce con una resistencia a la tracción de 1,96 KN.</li><li>Recubrimiento: Pintado en amarillo para identificar las tuberías de gas.</li><li>Perfil de acero de 2mm de espesor.</li><li>Tuerca soldada: Sólo M8: desde Ø18 hasta Ø54mm. M8/M10: desde Ø60 hasta Ø160mm.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Tornillos de cierre con cabeza hexagonal y huella PH2 combinados. Con arandela plástica para evitar su pérdida.</li><li>Apta para la instalación en tubos de acero y plástico.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Abrazadera de gran robustez y resistencia.</li><li>Ideal para altas cargas.</li><li>Permite identificar rápidamente las tuberías de gas.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119308454.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119308454.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Abrazaderas para tubos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Abrazaderas para tubos/Abrazadera tubos, dos piezas, sin goma1708113410000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!