Abrazadera carril U-30

Ref.: 0687814110
Ver todas las versiones
ABRAZADERA RAIL U-30
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA RAIL U-30
Abrazadera carril U-30

Distancia entre el centro del orificio y el borde

9 mm
Más Información

Distancia entre orificios

30 mm
Más Información

Material

DD 11
Más Información

Capacidad de carga máx.

75 kg
Más Información

Longitud

39 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

7 mm
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0687814110

Ficha Técnica

32407656.pdf
Scroll to top