Base de abrazaderas fijas insonorizante TIPP® con paneles de plástico

Ref.: 0862900047
Ver todas las versiones
ABRAZADERA-PUNTO-FIJO-DN40-48-54MM

Descripción

ABRAZADERA-PUNTO-FIJO-DN40-48-54MM
Base de abrazaderas fijas insonorizante TIPP® con paneles de plástico
Insonorización y montaje sencillo en un punto fijo de hasta DN 150.
  • Insonorización con fijación estructural de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 4109 mediante tira de goma de EPDM
  • Placa de montaje de acero doble con pasadores de fijación soldados
  • Con amortiguación de caucho

Para montaje en paredes y techos Producto también apto para montaje en carriles de perfil.

Parte inferior del tubo

89 mm
Más Información

Distancia entre orificios

250 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Galvanizado con cobalto
Más Información

Carga horizontal permitida

2.7 kN
Más Información

Longitud

290 mm
Más Información

Dimensión del eje del tubo

118 mm
Más Información

Anchura

43 mm
Más Información

Carga vertical permitida

3 kN
Más Información

Anchura nominal DN

DN 40
Más Información

Rango de agarre mínimo

47 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

11 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

52 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Espesor de material

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1284.400 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

3 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

30 mm
Más Información

Anchura de la abrazadera

30 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

20 x 11 mm
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

30 x 3 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

47-52 mm
Más Información
Scroll to top