Para montaje en paredes y techos Producto también apto para montaje en carriles de perfil.
Parte inferior del tubo |
102 mm |
Distancia entre orificios |
325 mm |
Material |
ST |
Superficie |
Galvanizado con cobalto |
Carga horizontal permitida |
6.6 kN |
Longitud |
375 mm |
Dimensión del eje del tubo |
164 mm |
Anchura |
60 mm |
Carga vertical permitida |
7 kN |
Anchura nominal DN |
DN 100 |
Rango de agarre mínimo |
108 mm |
Anchura del orificio alargado |
13 mm |
Rango de agarre máximo |
116 mm |
Longitud del orificio alargado |
30 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Espesor de material |
8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2930.000 g |
Grosor de la banda de metal |
3 mm |
Ancho de la banda de metal |
30 mm |
Anchura de la abrazadera |
30 mm |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado |
30 x 13 mm |
Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal |
30 x 3 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
108-116 mm |
Catálogo General |
0862900052 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0862900052 |