Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock 2 GS

Ref.: 0543204035
Ver todas las versiones

ABRAZ-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(32-35)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZ-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(32-35)
Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock 2 GS
Incluye cierre de liberación rápida
Terminal para tubos con cierre rápido exclusivo para una instalación segura y rápida
  • Dos tapones roscados para un mejor ajuste a las dimensiones del tubo
  • Inserción rápida y fácil del tubo, ya que la abrazadera para tubos se puede abrir ampliamente, especialmente para el montaje superior
  • Protección contra la pérdida de tornillos gracias a las muescas de bloqueo en ambos lados
  • Tornillos de fijación de cabeza hexagonal (10 mm) e impronta interna adicional
  • M6 x 25 mm hasta un rango de sujeción de 26-28 mm, M6 x 30 mm para todos los demás tamaños
  • Las tuberías tienen propiedades deslizantes especiales para el premontaje gracias al perfil de caucho
  • El grado de ignifugidad B2 evita el corrimiento de gotas por fundición
  • Conexión mediante tuerca combinada M8/M19 AF soldada en 13,4 puntos
  • Contribuye al aislamiento acústico según DIN 4109

Para la fijación de tubos en instalaciones domésticas y de sistemas de calefacción.


Se puede almacenar en el sistema ORSY


  • Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

71 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Peso

78 g
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero DIN EN 10255

1 inch
Más Información

Rosca de conexión

M8 x M10
Más Información

Material del aislamiento acústico

EPDM - Caucho terpolímero de etileno propileno dieno
Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

32 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tubo compuesto

35 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Más Información

Se puede utilizar para tubos de cobre DIN EN 1057.

35 mm
Más Información

Carga permitida

1.2 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.000 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

1.5 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

20 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 120 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

20 x 1,5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

32-35 mm
Más Información

Catálogo General

0543204035

Ficha Técnica

32408457.pdf
Scroll to top