Abrazadera para tubos TIPP® de silicona

Ref.: 0543208058
Ver todas las versiones
-ROSHEL-SILIKON-M810-(53-58MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-ROSHEL-SILIKON-M810-(53-58MM)
Abrazadera para tubos TIPP® de silicona
Abrazadera para tubos de dos componentes con inserto de caucho rojo a base de silicona
  • Dos tapones roscados para un mejor ajuste a las dimensiones del tubo
  • Tapón roscado asegurado para que no se caiga
  • Contribuye al aislamiento acústico según DIN 4109

Ideal para sistemas de agua caliente y tubos de vapor.


  • Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Material

DD 11
Más Información

Longitud

101.3 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Sin cloro

Sí
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Peso

102 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del tornillo

6 mm
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Rango de agarre mínimo

53 mm
Más Información

Se puede utilizar para los tubos de cobre DIN 1786

54 mm
Más Información

DIN

4109
Más Información

Carga permitida

1 kN
Más Información

Grosor de la banda de metal

1.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

225 °C
Más Información

Longitud del tornillo

25 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Rosca de conexión

M8 x M10
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Rango de agarre máximo

58 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.000 g
Más Información

Ancho de la banda de metal

20 mm
Más Información

Anchura de la banda de metal con caucho/goma

23.5 mm
Más Información

Normas

DIN 4109
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-60 hasta 225 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

20 x 1,5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

53-58 mm
Más Información
Scroll to top