TIPP® Robust abrazadera para tubos de silicona

Ref.: 0543211106
Ver todas las versiones

-ROSHEL-ROBUST-SIL-(100-106MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-ROSHEL-ROBUST-SIL-(100-106MM)
TIPP® Robust abrazadera para tubos de silicona
Abrazadera de dos tornillos con dos tapones roscados para requisitos de carga elevada
  • Dos tapones roscados para un mejor ajuste a las tolerancias de dimensión de los tubos
  • Los tapones roscados no se caen, ya que están asegurados con tornillos de bloqueo
  • Inserto de silicona resistente a altas temperaturas de hasta +225 °C
  • Contribuye al aislamiento acústico según DIN 4109

Ideal para la construcción de calefacción, construcción de tuberías, instalaciones de fontanería, sistemas de agua caliente y tubos de vapor.


  • Dimensión para el diámetro de tubo más pequeño posible para cada tamaño individual

  • Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Altura desde el centro del tubo incluyendo la tuerca soldada

80 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Anchura

174 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Peso

435 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M10 x M12
Más Información

Rango de agarre mínimo

100 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

DIN

4109
Más Información

Carga permitida

3 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

106 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de calderas DIN 2448, DIN 2458,

101,6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

396.000 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

3 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

30 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

225 °C
Más Información

Altura

141 mm
Más Información

Anchura de la banda de metal con caucho/goma

32 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Normas

DIN 4109
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-60 hasta 225 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

30 x 3 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

100-106 mm
Más Información

Catálogo General

0543211106

Ficha Técnica

32408440.pdf
Scroll to top