Abrazadera para tubos TIPP® maciza

Ref.: 0543215133
Ver todas las versiones

-ROSHEL-MASSIV-M16-(133-137MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-ROSHEL-MASSIV-M16-(133-137MM)
Abrazadera para tubos TIPP® maciza
Dos sargentos con dos tapones roscados para un mejor ajuste a las dimensiones del tubo
  • Dos tapones roscados para un mejor ajuste a las dimensiones del tubo
  • Inserción rápida y fácil del tubo, ya que la abrazadera para tubos se puede abrir ampliamente, especialmente para el montaje superior
  • Sin deslizamiento gracias al inserto de caucho premontado
  • Recubrimiento de caucho resistente al ozono según DIN 53509-1 o ISO 1431/1 y al envejecimiento según DIN 53508

Para la máxima capacidad de carga en instalaciones de fontanería, estructuras de sistemas de calefacción, construcción de plantas y construcciones de tuberías.


  • Inserto de caucho no resistente a aceites, grasas y combustibles

  • Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Longitud del tornillo

40 mm
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

DD 11
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

213 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sin cloro

Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Peso

918 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M16
Más Información

Material del aislamiento acústico

EPDM - Caucho terpolímero de etileno propileno dieno
Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

133 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Carga permitida

6.666 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

137 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

918.000 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

4 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

40 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia contra

OzonoPaso del tiempoSoluciones alcohólicasÁcidos y lejías diluidos
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud del tornillo

M12 x 40 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 100 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

40 x 4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

133-137 mm
Más Información
Scroll to top