Abrazadera para tubos TIPP®, acero inoxidable A4

Ref.: 0865208214
Ver todas las versiones
ABRAZ-SST-A4-M16-(206-214MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZ-SST-A4-M16-(206-214MM)
Abrazadera para tubos TIPP®, acero inoxidable A4
2 piezas
Abrazadera para tubos para montar tuberías en cualquier sistema técnico con requisitos de carga significativos

Para fijación de tubos en sistemas domésticos de todo tipo, por ejemplo, para el sector de los alimentos y las bebidas, el sector químico, el sector de la energía solar y los tubos de exteriores


Inserción de caucho: No apta para el contacto con alimentos.

Material

1,4401
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

269.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Peso

730 g
Más Información

Rosca de conexión

M16
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Rango de agarre mínimo

206 mm
Más Información

Carga permitida

3 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

214 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

730.000 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

3.0 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

30 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 110 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

30 x 3,0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

206-214 mm
Más Información
Scroll to top