Abrazadera para tubos TIPP®, acero inoxidable A4

Ref.: 0865208200
Ver todas las versiones

ABRAZ-SST-A4-M16-(192-200MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZ-SST-A4-M16-(192-200MM)
Abrazadera para tubos TIPP®, acero inoxidable A4
2 piezas
Abrazadera para tubos para montar tuberías en cualquier sistema técnico con requisitos de carga significativos

Para fijación de tubos en sistemas domésticos de todo tipo, por ejemplo, para el sector de los alimentos y las bebidas, el sector químico, el sector de la energía solar y los tubos de exteriores


Inserción de caucho: No apta para el contacto con alimentos.

Material

1,4401
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

255.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Peso

680 g
Más Información

Rosca de conexión

M16
Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

192 mm
Más Información

Carga permitida

3 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

200 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

680.000 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

3.0 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

30 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 110 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

30 x 3,0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

192-200 mm
Más Información

Catálogo General

0865208200

Ficha Técnica

32408458.pdf
Scroll to top