Abrazadera para tubos de ventilación TIPP® Aero

Ref.: 0543830180
Ver todas las versiones
-LFTSHL-AERO-RSTVERSHL-M8M10-180
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-LFTSHL-AERO-RSTVERSHL-M8M10-180
Abrazadera para tubos de ventilación TIPP® Aero
Para fijar conductos de aire y piezas moldeadas de chapa con sección redonda de conformidad con la norma DIN EN 1506; ventilación para edificios

Cierre de enganche rápido para hasta DN 400 mm

  • También lo puede montar rápida y fácilmente usted mismo
  • Al cerrar, utilice la punta larga del cierre a presión para enganchar la abrazadera para tubos
  • Ahorra tiempo y permite una alineación sencilla de tubos tanto móviles como de montaje fijo

Inserto de caucho encolado

El caucho de esta abrazadera para tubos es de EPDM y cuenta con una adhesión firme, y evita que se caiga durante el movimiento de los tubos

Inserto de caucho/goma:

  • Para DIN 4109
  • Resistente al ozono de conformidad con la norma DIN 53509-1 o ISO 1431/1
  • Resistente al paso del tiempo según DIN 53508
  • Comportamiento ante el fuego según DIN 4102-1 (B2 moderadamente ignífugo)
  • Resistente a ácidos y bases diluidos a temperatura ambiente, además de a soluciones con contenido alcohólico
  • No es resistente a aceites, grasas y combustibles

Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified® no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Incluye: Para hasta DN 400, ranura de combinación para tornillo hexagonal AF 10; a partir de DN 450, tornillo hexagonal M10 x 35 mm y tuerca hexagonal M10 conforme a la DIN 934

Material

ST
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sin cloro

Sí
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Peso

256 g
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Carga permitida

0.6 kN
Más Información

Grosor de la banda de metal

1.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Se puede utilizar para el ancho nominal DN

DN.. 180..
Más Información

Se puede utilizar para los tubos doblados con marcas en espi

180 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Rosca de conexión

M8 x M10
Más Información

Material del perfil de caucho

EPDM
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

286.000 g
Más Información

Ancho de la banda de metal

25 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 100 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

25 x 1,5 mm
Más Información
Scroll to top