Abrazadera para aspersores Tipp® VDS

Ref.: 0543518042
Ver todas las versiones
-SPRNKLRSHEL-VDS-M10-(37-44MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SPRNKLRSHEL-VDS-M10-(37-44MM)
Abrazadera para aspersores Tipp® VDS
Abrazadera de dos tornillos similar a la abrazadera para tubos TIPP® Robust, pero sin inserción para el montaje de tubos aspersores en sistemas extintores de agua de conformidad con las disposiciones de la VdS
  • Para protección contra incendios fija en sistemas extintores a base de agua fijos, en particular en sistemas de aspersores

  • Sistemas extintores por pulverización de agua

  • Sistemas extintores de CO2 y halón

  • Sistemas extintores de espuma y polvo

Incluye: Para fijaciones de hasta 60-65 mm, tapón de cierre M6 x 25 mm; a partir de 76-116 mm, tapón de cierre M8 x 35 mm; a partir de 133-273 mm, tapón de cierre M12 x 40 mm

Material

DD 11
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Marca de aprobación

FMVDS
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Se puede utilizar para los tubos roscados DIN EN 10255, DIN

42,4 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Peso

125 g
Más Información

Rosca de conexión

M10
Más Información

Rango de agarre mínimo

37 mm
Más Información

Carga permitida

2 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

44 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

124.067 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

2.5 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

25 mm
Más Información

Rango de agarre en pulgadas

11/4 in
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

25 x 2,5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

37-44 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top