-SPRNKLRSHEL-VDS-M10-(26-33MM) Abrazadera para aspersores Tipp® VDS Abrazadera de dos tornillos similar a la abrazadera para tubos TIPP® Robust, pero sin inserción para el montaje de tubos aspersores en sistemas extintores de agua de conformidad con las disposiciones de la VdS
Para protección contra incendios fija en sistemas extintores a base de agua fijos, en particular en sistemas de aspersores
Sistemas extintores por pulverización de agua
Sistemas extintores de CO2 y halón
Sistemas extintores de espuma y polvo
Incluye: Para fijaciones de hasta 60-65 mm, tapón de cierre M6 x 25 mm; a partir de 76-116 mm, tapón de cierre M8 x 35 mm; a partir de 133-273 mm, tapón de cierre M12 x 40 mm
https://www.wurth.es/abrazadera-para-rocioadores-tippr-vds-rango-fijacion-26-33mm0543518026-SPRNKLRSHEL-VDS-M10-(26-33MM)-SPRNKLRSHEL-VDS-M10-(26-33MM)<br>Abrazadera para aspersores Tipp<SUP>®</SUP> VDS<br>Abrazadera de dos tornillos similar a la abrazadera para tubos TIPP<SUP>®</SUP> Robust, pero sin inserción para el montaje de tubos aspersores en sistemas extintores de agua de conformidad con las disposiciones de la VdS<br><ul><li>Para protección contra incendios fija en sistemas extintores a base de agua fijos, en particular en sistemas de aspersores</li><br/><li>Sistemas extintores por pulverización de agua</li><br/><li>Sistemas extintores de CO<SUB>2</SUB> y halón</li><br/><li>Sistemas extintores de espuma y polvo</li></ul><br><P>Incluye: Para fijaciones de hasta 60-65 mm, tapón de cierre M6 x 25 mm; a partir de 76-116 mm, tapón de cierre M8 x 35 mm; a partir de 133-273 mm, tapón de cierre M12 x 40 mm</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/81696.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/81696.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Instalaciones de aspersores/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Instalaciones de aspersores/Abrazadera para aspersores2024-02-16T19:56:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!