Abrazadera para gas

Ref.: 054590012
Ver todas las versiones
ABRAZ. REFORZADA GAS M6 D12MM TIRAFONDO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZ. REFORZADA GAS M6 D12MM TIRAFONDO
Abrazadera para gas
M6
Abrazadera especialmente indicada para instalaciones de gas. Para tuberías desde Ø12 hasta Ø35mm.

Características

  • Material: Acero dulce con una resistencia a la tracción de 0,69 KN.
  • Acabado superficial: pintado en color amarillo.
  • Perfil de acero de 1,2mm de espesor.
  • Rosca M6 para la sujeción con cualquier elemento roscado de M6.
  • Tuerca embutida de M6 con tirafondo premontado M6x30.

Ventajas

  • Sistema de apertura rápida que permite ahorro en el tiempo de montaje y por lo tanto reduce los costes de instalación, principalmente en vertical y bajo techo.
  • Tornillos de pz2 combinados.
  • Apta para la instalación en tubos de acero, plástico y cobre.

Beneficios

  • Abrazadera de gran robustez y resistencia.
  • Plastificada (PVC) amarilla.
  • Permite identificar rápidamente las tuberías de gas.
  • Compatible con:

Tubo de gas

Tubería pcv

Tubería acero

Tubería cobre

Plástico amarillo

Material

ZN
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Rango de agarre mínimo

12 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.015 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

12-12 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

054590012

Ficha Técnica

32408451.pdf
Scroll to top