Abrazadera de cables, plástico

Ref.: 0592997023
Ver todas las versiones
ABRAZADERA-PA-NATURAL-12,7MM/D5,2MM

Descripción

ABRAZADERA-PA-NATURAL-12,7MM/D5,2MM
Abrazadera de cables, plástico
Abrazadera abierta
  • La forma ligeramente abierta facilita la instalación
  • Ideal para sujetar cables, mangueras y tuberías
  • Fijación por tornillo
  • Bordes redondeados

Material

PA 6.6 V-2
Más Información

Longitud

27.75 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

12.7 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Diámetro del orificio

5.2 mm
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Distancia entre centro del orificio y centro de la abrazader

14.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Espesor de material

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Rango de agarre

12.7 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información
Scroll to top