ABRAZ.PLASTIF.SIMPLE M6 D15MM Abrazadera "Easy Clip" M6 mm recubierta de plástico Abrazadera metálica recubierta de plástico con sistema innovador para la fijación de tubos verticales y de techo.
Fabricada en acero dulce, con resistencia a la tracción de 35 kg/mm²
Tornillos de fijación laterales de 5 mm de diámetro y ranura doble (PZ2 y normal)
Casquillo roscado M6
Revestimiento de epoxi en el cuerpo de la abrazadera y los tornillos laterales
1000 horas en neblina salina, 3 veces más que los baños de bicromato
Resistencia a altas temperaturas (por encima de 90 °C continuamente)
Buen aislamiento eléctrico, ya que evita el contacto entre la abrazadera y el tubo
Tornillo roscado doble incluido (bicromato de 5-8 µ)
https://www.wurth.es/abrazadera-metalica-plastificada-con-tornillo-m6-d-15-16mm054501560ABRAZ.PLASTIF.SIMPLE M6 D15MMABRAZ.PLASTIF.SIMPLE M6 D15MM<br>Abrazadera "Easy Clip" M6 mm recubierta de plástico<br>Abrazadera metálica recubierta de plástico con sistema innovador para la fijación de tubos verticales y de techo.<br><ul><li>Fabricada en acero dulce, con resistencia a la tracción de 35 kg/mm²</li><li>Tornillos de fijación laterales de 5 mm de diámetro y ranura doble (PZ2 y normal)</li><li>Casquillo roscado M6</li><li>Revestimiento de epoxi en el cuerpo de la abrazadera y los tornillos laterales</li><li>1000 horas en neblina salina, 3 veces más que los baños de bicromato</li><li>Resistencia a altas temperaturas (por encima de 90 °C continuamente)</li><li>Buen aislamiento eléctrico, ya que evita el contacto entre la abrazadera y el tubo</li><li>Tornillo roscado doble incluido (bicromato de 5-8 µ)</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/123364323.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/123364323.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Abrazaderas para tubos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Abrazaderas para tubos/Abrazadera tubos, dos piezas, sin goma1708113410000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!