Abrazadera reforzada isofónica

Ref.: 0543209064
Ver todas las versiones
ABRAZ-ISOF-REFORZADA-M8/10-D60-64MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZ-ISOF-REFORZADA-M8/10-D60-64MM
Abrazadera reforzada isofónica
M8/10
Abrazadera isofónica reforzada en acero galvanizado (según EN10051) y recubierta con goma EPDM (según DIN4109) para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones.
  • Tornillos laterales imperdibles gracias a la arandela de plástico que llevan incorporada.
  • Reducción del sonido 18 dB (A).
  • Resistencia a la temperatura -40 ºC a +110 ºC.
  • Tuerca de sujeción soldada de M8+M10.
  • Abrazaderas hasta diámetro 315mm incluido incorporan refuerzo interior.
  • Adecuada para tubos de acero, plástico, cobre y ventilación.
  • Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc.
  • Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Zinc
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Rosca de conexión

M10M8
Más Información

Material del aislamiento acústico

EPDM - Caucho terpolímero de etileno propileno dieno
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Rango de agarre mínimo

60 mm
Más Información

Carga permitida

800 N
Más Información

Rango de agarre máximo

64 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

144.65 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

1.35 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

18.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Rango de agarre en pulgadas

2 in
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 110 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

18,5 x 1,35 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

60-64 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0543209064

Ficha Técnica

32408436.pdf
Scroll to top