Herramienta de expansión de orificios de sujeción

Ref.: 1952004324
Ver todas las versiones
ABRAZADERA-EXPANSORA-AXL

Descripción

ABRAZADERA-EXPANSORA-AXL
Herramienta de expansión de orificios de sujeción
Herramienta compacta para separar y mantener abiertos los orificios de sujeción del vehículo

Amplia variedad de aplicaciones

  • Permite el desmontaje e instalación de amortiguadores, muelles de suspensión, juntas de apoyo y rótulas, etc.
  • Se puede colocar en pequeños espacios de trabajo a partir de 3,9 mm
  • También es adecuado para orificios de sujeción muy abiertos, ya que se expande hasta un máximo de 15 mm
  • Se pueden utilizar por ambos lados

Para BMW, Citroën, Peugeot, Ford, VAG entre otros

Anchura máxima de fijación

15 mm
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Accionamiento

10 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

3.9 mm
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

287.000 g
Más Información

Altura

33 mm
Más Información
Scroll to top