Abrazadera de banda elástica

Ref.: 054991325
Ver todas las versiones

ABRAZADERA-DIN3021-B-51CRV4-(FLZ)-D25X12

Descripción

ABRAZADERA-DIN3021-B-51CRV4-(FLZ)-D25X12
Abrazadera de banda elástica
DIN 3021, forma B, W.TEC
Las abrazaderas de banda elástica (forma B - ahorro de espacio) son particularmente adecuadas para espacios de instalación pequeños

Alto grado de flexibilidad

Adaptación continua a las propiedades cambiantes de la manguera y apoyo gracias al uso de una banda de acero elástico templado.

Fuerza de fijación regular y continua

Sellado continuo y estanco a entre -40 °C y 180 °C sin dañar la conexión de soporte de la manguera.

Montaje sencillo, rápido y fiable

No requiere mantenimiento

No es necesario volver a apretar la conexión posteriormente.

Protección de superficie respetuosa con el medioambiente

  • Cumple con la Directiva sobre vehículos al final de su vida útil.
  • Revestimiento de lámina de cinc libre de cromo(VI), con una resistencia excepcional a los productos químicos y la corrosión (comparable a la del acero inoxidable).

Se puede reutilizar

La fuerza elástica no disminuye con las reutilizaciones del producto

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

SPGST
Más Información

Rango de trabajo mínimo

24 mm
Más Información

Superficie

FLZ
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Fuerza de resorte mínima

260 N
Más Información

Formulario

B
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Anchura de la banda

12 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Rango de trabajo máximo

26.8 mm
Más Información

DIN

3021
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

1.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.450 g
Más Información

Normas

DIN 3021
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

720 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Rango de trabajo mínimo/máximo

24-26,8 mm
Más Información
Scroll to top