Abrazadera de conductos

Ref.: 0599132007
Ver todas las versiones
ABRAZADERA-DIN3015/1-PP/BLCK-SZ3-320

Descripción

ABRAZADERA-DIN3015/1-PP/BLCK-SZ3-320
Abrazadera de conductos
Parte 1 - Serie Light
DIN 3015-1, superficie interna estriada, pretensada, polipropileno, color negro
  • Para un montaje firme de tubos
  • Disponible para las dimensiones más habituales
  • Protege el entorno gracias a sus propiedades atenuadoras de ruidos y vibraciones
  • Excelente resistencia a la acción de los agentes atmosféricos, aun en condiciones extremas

Tamaños de los tornillos que deben utilizarse



Tornillo de cabeza hexagonal, DIN 931/933 e ISO 4014/4017


Junto con cubierta DP


Tamaño de STAUFF/DIN - Tamaños de los tornillos (unidades métricas)


  • 1/0 - M6 x 30

  • 1A/1 - M6 x 30

  • 2/2 - M6 x 35

  • 3/3 - M6 x 40

  • 4/4 - M6 x 45

  • 5/5 - M6 x 60

  • 6/6 - M6 x 70

  • 7/7 - M6 x 100

  • 8/8 - M6 x 125


Tornillo de hexágono interior, ISO 4762


Tamaño de STAUFF/DIN - Tamaños de los tornillos (unidades métricas)


  • 1/0 - M6 x 20

  • 1A/1 - M6 x 20

  • 2/2 - M6 x 25

  • 3/3 - M6 x 30

  • 4/4 - M6 x 35

  • 5/5 - M6 x 50

  • 6/6 - M6 x 60

  • 7/7 - M6 x 90

  • 8/8 - M6 x 110

Distancia entre orificios

33 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diseño

Superficie interna estriada
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Tamaño nominal según DIN

3
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Adecuado para

Abrazaderas para tubos
Más Información

Anchura de la separación

0.6 mm
Más Información

Tamaño nominal

3
Más Información

DIN

3015-1
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.280 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

Normas

DIN 3015-1
Más Información
Scroll to top