Abrazadera para tubos de ventilación

Ref.: 0543820250
Ver todas las versiones
ABRAZADERA DE TUBO M8/M10 - 250MM

Descripción

ABRAZADERA DE TUBO M8/M10 - 250MM
Abrazadera para tubos de ventilación
TIPP® AERO
Para montar tubos helicoidales conforme a las disposiciones de la norma DIN 24145/EN 1506 en sistemas de aire acondicionado y ventilación, además de en trabajos de ingeniería de procesos.

Diseño especial para tubos de ventilación

Dos tapones de sellado

Mejor ajuste a las tolerancias de los tubos

Prácticos tapones de sellado

Tornillo de estrella hasta un valor de anchura nominal de 400; tornillo hexagonal M10 con tuerca a partir de un valor de anchura nominal de 450

Acoplamiento rápido para hasta DN 400

Montaje rápido y sencillo. También se puede montar individualmente. En el momento de cerrar la abrazadera, el cierre queda fijado a presión contra el tornillo.

Galvanizado de alta calidad de hasta DN 400

Un aspecto extraordinariamente elegante para zonas visibles

Las abrazaderas para tubos TIPP® cuentan con las siguientes características especiales:

  • Aislamiento acústico conforme a DIN 4109
  • Resistencia a la radiación UV, al paso del tiempo y a la intemperie

1. Inserción de caucho:

  • Perfil accesorio de caucho de EPDM para cumplir con las disposiciones de la norma DIN 4109
  • Resistencia al calor: De -50 °C a +110 °C
  • Sin halógenos ni silicona

2. Abrazadera para tubos de ventilación:

  • Galvanizado hasta 400 mm
  • Banda galvanizada en caliente a partir de 450 mm
  • Tuerca combinada M8/M10 para todo el conjunto
  • Tapones de sellado: M6 x 25 mm
  • Tornillo de estrella para hasta DN 315, M6 x 40 mm
  • Tornillo de estrella DN 355 + DN 400, M10 x 35 mm + tuerca hexagonal M10, DIN 934 para a partir de DN 450

La ventaja de contar con 2 tapones de sellado

Mejor ajuste a las tolerancias de los tubos

Las ventajas de un acoplamiento rápido

  • Montaje rápido y sencillo
  • También se puede montar individualmente

Se puede utilizar para los tubos doblados con marcas en espi

250 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Rosca de conexión

M10M8
Más Información

Sin silicona

Más Información

Material del perfil de caucho

EPDM
Más Información

Carga permitida

0.6 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

288.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Se puede utilizar para el ancho nominal DN

DN.. 250..
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 110 °C
Más Información
Scroll to top