Abrazadera de manguera

Ref.: 4950211130
Ver todas las versiones
ABRAZADERA-D3017-A-W1-B12MM-(110-130)

Descripción

ABRAZADERA-D3017-A-W1-B12MM-(110-130)
Abrazadera de manguera
DIN 3017-1, forma A, W1, línea BASIC
Las abrazaderas de manguera son elementos de fijación esenciales para conexiones de soporte de manguera

Sistemas de tubos de combustible, tuberías de transporte de aire, agua de refrigeración-calefacción, sujeción o fijación general

Superficie de la banda de abrazadera

Cincado
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor de la cinta

0.7 mm
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Formulario

A
Más Información

Material de la carcasa

Acero
Más Información

Superficie del tornillo

Cincado
Más Información

Anchura de la banda

12 mm
Más Información

Anchura de la carcasa

20 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Acero
Más Información

Rango de agarre mínimo

110 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

DIN

3017
Más Información

Rango de agarre máximo

130 mm
Más Información

Superficie de la carcasa

Cincado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.150 g
Más Información

Normas

DIN 3017
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

110-130 mm
Más Información
Scroll to top