Abrazadera elmo con cierre

Ref.: 0971310020
Ver todas las versiones
ABRAZADERA-CIERRE-ELMO-GRIS-D20MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA-CIERRE-ELMO-GRIS-D20MM
Abrazadera elmo con cierre
Para la fijación de tubos de plástico y metálicos con cierre de seguridad
  • Aplicable al carril Elmo Art. Nº0971600006/00 para instalaciones de agua, gas, electricidad, aire acondicionado, etc.
  • Material: Poliamida 6 (Nylon).
  • Resistencia a temperaturas de -40 ºC a +80 ºC.
  • Libre de halógenos.
  • Color gris (RAL 7035): Dispone de una prerosca M6 para su sujeción con cualquier elemento roscado de M6.
  • Color negro: Con rosca de latón M6.

Tamaño nominal

20
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0971310020

Ficha Técnica

32408205.pdf

Ficha Técnica

59955688.pdf
Scroll to top