Abrazadera con perno

Ref.: 0537113121
Ver todas las versiones
ABRAZ-ALTA-PRESION-M8-(113-121MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZ-ALTA-PRESION-M8-(113-121MM)
Abrazadera con perno
Tipo C1, W2
Abrazadera con perno según DIN 3017, forma C1, W2

Para mangueras con un alto grado de dureza o para insertos de metal o plástico

Fuerza de retención extremadamente alta

Conexión segura, incluso para mangueras duras

Bordes redondeados/puente para mangueras

Evita lesiones y daños en las mangueras

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0537113121

Ficha Técnica

32406660.pdf

Ficha Técnica

32406661.pdf
Scroll to top