Abrazadera con perno

Ref.: 0537104112
Ver todas las versiones
JNTBLTCLMP-DIN3017-C1-W2-(104-112)-25
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JNTBLTCLMP-DIN3017-C1-W2-(104-112)-25
Abrazadera con perno
Tipo C1, W2
Abrazadera con perno según DIN 3017, forma C1, W2

Para mangueras con un alto grado de dureza o para insertos de metal o plástico

Fuerza de retención extremadamente alta

Conexión segura, incluso para mangueras duras

Bordes redondeados/puente para mangueras

Evita lesiones y daños en las mangueras

Superficie de la banda de abrazadera

Natural
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Superficie del tornillo

Cincado
Más Información

Anchura de la banda

25 mm
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Acero ferrítico F1
Más Información

Rango de agarre mínimo

104 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Rango de agarre máximo

112 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

163.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

104-112 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0537104112

Ficha Técnica

32406660.pdf

Ficha Técnica

32406661.pdf
Scroll to top