Abrazadera para tubos de refrigeración K

Ref.: 0874313010
Ver todas las versiones
ABRAZ. REFRIG. K 13X10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZ. REFRIG. K 13X10MM
Abrazadera para tubos de refrigeración K
Con inserto de amortiguación permanentemente integrado
Consta de un núcleo de espuma dura con un panel de distribución de la carga y revestimiento de caucho natural

El revestimiento de amortiguación no se puede separar del cuerpo de la abrazadera

Al tratarse de dos componentes individuales (abrazadera y soporte de tubo), la instalación es muy sencilla

Sellado autoadhesivo

Montaje más sencillo y rápido

Revestimiento de caucho

  • Conexión perfecta entre los extremos de la abrazadera para tubos de refrigeración y el aislamiento de los tubos (caucho), ya que se trata de materiales similares
  • No es necesario aplicar sellador

Panel de distribución de carga

Para absorber la carga

Lengüeta de bloqueo recortada

Mayor ángulo de apertura, inserción del tubo más sencilla

Tornillo de cierre con autobloqueo

El tornillo está asegurado para evitar que se caiga


Para la fijación con desacoplamiento térmico de tubos para aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado


Resistencia a la difusión de vapor de agua, la conductividad térmica, el riesgo de corrosión y todas las condiciones relativas al tipo de caucho utilizado

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Espaciado máximo entre elementos de unión

1 m
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Diámetro del tubo

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN

DN.. 6..
Más Información

Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)

DN.. 8..
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)

10,2 mm
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Sí
Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Anchura del aislante

40 mm
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

No
Más Información

Grosor del material aislante

13 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con la norma DIN 4102, según el informe de prueba
Más Información

Carga permitida

0.06 kN
Más Información

Color de la parte aislante

Negro
Más Información

Grosor de la banda de metal

20 mm
Más Información

Conductividad térmica λ

0.037 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Factor de resistencia de difusión de vapor de agua, valor µ

7000
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Sí
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Riesgo de corrosión

No contiene sustancias que reaccionen agresivamente en metal
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)

1/8 pulgadas
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del aislante

PUR/caucho natural
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Rosca de conexión

M10M8
Más Información

Peso volumétrico

80 kg/m³
Más Información

Condiciones de resistencia a la difusión de vapor de agua

de acuerdo con la norma DIN EN 13469/DIN EN 12667
Más Información

Material de la abrazadera

Acero
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.688 g
Más Información

Ancho de la banda de metal

1.5 mm
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 0°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 105 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con la norma DIN 41
Más Información
Scroll to top