El revestimiento de amortiguación no se puede separar del cuerpo de la abrazadera
Al tratarse de dos componentes individuales (abrazadera y soporte de tubo), la instalación es muy sencilla
Sellado autoadhesivo
Montaje más sencillo y rápido
Revestimiento de caucho
Panel de distribución de carga
Para absorber la carga
Lengüeta de bloqueo recortada
Mayor ángulo de apertura, inserción del tubo más sencilla
Tornillo de cierre con autobloqueo
El tornillo está asegurado para evitar que se caiga
Para la fijación con desacoplamiento térmico de tubos para aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado
Resistencia a la difusión de vapor de agua, la conductividad térmica, el riesgo de corrosión y todas las condiciones relativas al tipo de caucho utilizado
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %) |
Sí |
Espaciado máximo entre elementos de unión |
2.75 m |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %) |
Yes |
Diámetro del tubo |
22 mm |
Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN |
DN.. 15.. |
Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior) |
22 mm |
Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN) |
DN.. 20.. |
Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior) |
21,3 mm |
SVHC según REACH < 0,1 % |
Sí |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %) |
Yes |
Anchura del aislante |
40 mm |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %) |
Yes |
Free of antimony trioxide (< 0.1 %) |
No |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Grosor del material aislante |
20 mm |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con la norma DIN 4102, según el informe de prueba |
Carga permitida |
0.125 kN |
Color de la parte aislante |
Negro |
Grosor de la banda de metal |
20 mm |
Conductividad térmica λ |
0.037 W/(m*K) |
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %) |
Sí |
Factor de resistencia de difusión de vapor de agua, valor µ |
7000 |
Sin residuos de gránulos de neumáticos |
Sí |
Superficie |
ZN |
Condiciones de temperatura máxima |
105 °C |
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %) |
Sí |
Riesgo de corrosión |
No contiene sustancias que reaccionen agresivamente en metal |
Se puede utilizar para tubos de acero (imperial) |
1/2 pulgadas |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Material del aislante |
PUR/caucho natural |
Sin estaño (< 0,1 %) |
Sí |
Rosca de conexión |
M10M8 |
Peso volumétrico |
80 kg/m³ |
Condiciones de resistencia a la difusión de vapor de agua |
de acuerdo con la norma DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Material de la abrazadera |
Acero |
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) |
Sí |
Clase de materiales de construcción |
B2 - Normalmente inflamable |
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) |
Sí |
Sin plomo (< 0,1 %) |
Sí |
Sin compuestos de boro (< 0,1 %) |
Sí |
Sin halógenos (< 0,1 %) |
Sí |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
115.000 g |
Ancho de la banda de metal |
1.5 mm |
Condiciones de conductividad térmica λ |
a 0°C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 105 °C |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con la norma DIN 41 |
Catálogo General |
0874319022 |
Ficha Técnica |
32408460.pdf |
Ficha Técnica |
32408490.pdf |
Ficha Técnica |
32408491.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0874319022 |