Abrazadera de manguera

Ref.: 054142023
Ver todas las versiones
ABRAZADERA-2EARCLMP-(A2K)-(19-23MM)

Descripción

ABRAZADERA-2EARCLMP-(A2K)-(19-23MM)
Abrazadera de manguera
Ötiker
Fáciles de colocar uniendo las partes, para un sellado perfecto incluso a alta presión.

Fáciles de colocar uniendo las dos partes; sellado perfecto incluso a alta presión

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura de la banda

9 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

19 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

23 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.305 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

19-23 mm
Más Información
Scroll to top