Abrazadera para tubos

Ref.: 0543555324
Ver todas las versiones
-ABRAZAD-DIN3567-A-HDG-323,9MM

Descripción

-ABRAZAD-DIN3567-A-HDG-323,9MM
Abrazadera para tubos
De acuerdo con la norma DIN 3567, forma A
Fijación de tuberías en el sector industrial, la fabricación de embarcaciones, soportes para tubos y rodamientos.
  • Formado en frío conforme a la norma DIN 6935

Distancia entre el centro del orificio y el borde

30 mm
Más Información

Distancia entre orificios

398 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud

458 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Diámetro del orificio

23 mm
Más Información

Distancia de agarre entre las piezas

14 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4599.500 g
Más Información

Diámetro interno

323.9 mm
Más Información

Se puede utilizar para el ancho nominal DN

DN.. 300..
Más Información

Anchura x grosor

60 x 8 mm
Más Información
Scroll to top