Clip de plástico simple

Ref.: 0544950028
Ver todas las versiones
ABRAZ-SIMPLE-POLIAMIDA-M6-D28
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZ-SIMPLE-POLIAMIDA-M6-D28
Clip de plástico simple

La fijación es estable y no se puede extraer

Casquillo de latón insertado

Fácil inserción de tubos, cables y mangueras

Lengüetas elásticas

La expansión lineal causada por fluctuaciones de temperatura no tiene ningún efecto negativo


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PA 6
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

28
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material del manguito

Latón
Más Información

Anchura de placa base

16.5 mm
Más Información

Descripción de tipo

Simple
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.110 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

45.2 mm
Más Información

Distancia máxima entre puntos de suspensión

0.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0544950028

Ficha Técnica

32408454.pdf

Ficha Técnica

32408455.pdf
Scroll to top