Base de panel PRO-LINE

Ref.: 0684603808
Ver todas las versiones
ABRAZ.PANEL FRONT. ORGASYS 155X9

Descripción

ABRAZ.PANEL FRONT. ORGASYS 155X9
Base de panel PRO-LINE
Estabiliza el panel con extensiones altas

Contenido: 1 soporte de panel izquierdo/derecho


Plazo de entrega: 5 días laborables

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

9 mm
Más Información

Anchura

155 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información
Scroll to top