Abrazadera para tubos de ventilación maciza TIPP®, galvanizada en caliente

Ref.: 5254215254
Ver todas las versiones
ABRAZ-MASSIV-(HDG)-M16-(245-254MM)

Descripción

ABRAZ-MASSIV-(HDG)-M16-(245-254MM)
Abrazadera para tubos de ventilación maciza TIPP®, galvanizada en caliente
Dos sargentos con dos tapones roscados para un mejor ajuste a las dimensiones del tubo
  • Dos tapones roscados para un mejor ajuste a las dimensiones del tubo
  • Inserción rápida y fácil del tubo, ya que la abrazadera para tubos se puede abrir ampliamente, especialmente para el montaje superior
  • Sin deslizamiento gracias al inserto de caucho premontado

Para la máxima capacidad de carga en construcción de sistemas de calefacción, en construcción de plantas y en montaje de obra de tubos, en especial en exteriores y suelos industriales.

Longitud del tornillo

40 mm
Más Información

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Material

DD 11
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud

330 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sin cloro

Sí
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Peso

1416 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M16
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Rango de agarre mínimo

245 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Carga permitida

6.666 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

254 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1013.000 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

4 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

40 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia contra

OzonoPaso del tiempoSoluciones alcohólicasÁcidos y lejías inorgánicos diluidos
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud del tornillo

M12 x 40 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 100 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

40 x 4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

245-254 mm
Más Información
Scroll to top