Abrazadera isofónica M6

Ref.: 0543212026
Ver todas las versiones
ABRAZ.ISOFONICA BI.M6 D26MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZ.ISOFONICA BI.M6 D26MM
Abrazadera isofónica M6
Adecuada para tubos de acero, cobre y PVC

Material

Acero bicromatado

Aislante EPDM

Reduce el ruido y las vibraciones

Apertura lateral

Permite un montaje más rápido

Resistencia térmica

De -40 ºC hasta +110 ºC

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNY
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero DIN 2440, DIN 2448

3/4 pulgada
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Material del aislamiento acústico

EPDM - Caucho terpolímero de etileno propileno dieno
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Carga permitida

1000 N
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro externo máximo del tubo

26 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 110 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0543212026

Ficha Técnica

32408445.pdf
Scroll to top