Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Sin halógenos |
Sí |
Peso |
97 g |
Rosca de conexión |
M8 |
Sin silicona |
Sí |
Rango de agarre mínimo |
73 mm |
Material del perfil de caucho |
EPDM |
Color del perfil de caucho |
Negro |
Carga permitida |
1.2 kN |
Rango de agarre máximo |
77 mm |
Peso del producto (por artículo) |
97.000 g |
Grosor de la banda de metal |
1.5 mm |
Ancho de la banda de metal |
20 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
120 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 120 °C |
Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal |
20 x 1,5 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
73-77 mm |
Catálogo General |
0543171077 |
Ficha Técnica |
32408437.pdf |