ABRAZ-ISOF-REFORZADA-(215-226)-M8/10 Abrazadera reforzada isofónica M8/10 Abrazadera isofónica reforzada en acero galvanizado (según EN10051) y recubierta con goma EPDM (según DIN4109) para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones.
Tornillos laterales imperdibles gracias a la arandela de plástico que llevan incorporada.
Reducción del sonido 18 dB (A).
Resistencia a la temperatura -40 ºC a +110 ºC.
Tuerca de sujeción soldada de M8+M10.
Abrazaderas hasta diámetro 315mm incluido incorporan refuerzo interior.
Adecuada para tubos de acero, plástico, cobre y ventilación.
Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc.
Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR.
https://www.wurth.es/abraz-isof-reforzada-215-226-m8-10490875ABRAZ-ISOF-REFORZADA-(215-226)-M8/10ABRAZ-ISOF-REFORZADA-(215-226)-M8/10<br>Abrazadera reforzada isofónica<br>M8/10<br>Abrazadera isofónica reforzada en acero galvanizado (según EN10051) y recubierta con goma EPDM (según DIN4109) para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones.<br><ul><li>Tornillos laterales imperdibles gracias a la arandela de plástico que llevan incorporada.</li><li>Reducción del sonido 18 dB (A).</li><li>Resistencia a la temperatura -40 ºC a +110 ºC.</li><li>Tuerca de sujeción soldada de M8+M10.</li><li>Abrazaderas hasta diámetro 315mm incluido incorporan refuerzo interior.</li><li>Adecuada para tubos de acero, plástico, cobre y ventilación.</li><li>Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc.</li><li>Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR.</li></ul><P></P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/121424742.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/121424742.jpg/Componentes de accionamiento hidráulico, neumático/Componentes de accionamiento hidráulico, neumático/Adapt. puntas, broca percusión, surtido2024-02-16T19:56:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!