Rodillos y Cepillos de pulido
-
Referencia: 0672404066-1
Especialmente diseñados para el procesamiento de acero inoxidable. Para la eliminación de arañazos superficiales y suciedad, así como para igualar matizados y satinados.
Vellón con láminas de lija para ofrecer un acabado perfecto, para limpiar capas de óxido y eliminar brillos
Características
- Grano cerámico de alta calidad.
- Vellón con doble impregnación de abrasivo.
- Aptos para fresadora eléctrica o neumática.
Ventajas
- Gran efectividad y duración.
- Rapidez en el proceso de matizado.
- Acabado homogéneo.
- Códigos de color para evitar confundir el grano.
Beneficios
- Alto rendimiento.
- Ahorro de tiempos.
-
Referencia: 0672304080-1
Especialmente diseñados para el procesamiento de acero inoxidable. Acabado mate y satinado sin esfuerzo, así como para igualar acabados en distintas superficies. Para un acabado perfecto, para limpiar capas de óxido y eliminar brillos
Características
- Vellón con doble impregnación de abrasivo.
- Aptos para fresadora eléctrica o neumática.
Ventajas
- Acabado homogéneo.
- Códigos de color para evitar confundir el grano.
Beneficios
- Alto rendimiento.
- Ahorro de tiempos.
Aplicaciones
- Matizado sin formar sombras ni aguas, para igualar superficies “pre-lijadas” logrando un buen acabado de la superficie, para eliminar óxido y para eliminar azulados.
- Para trabajos en acero forjado, acero fundido, acero al carbono, bandas de acero, metales no férricos, aceros Cr-Ni y otros aceros inoxidables, así como madera.
Recomendación
- A altas velocidades, un grano grueso actúa como un grano fino y a bajas velocidades un grano fino actúa como un grano grueso. Usar los rodillos con poca presión; aplicar un exceso de presión provoca un desgaste prematuro. Si el matizado es insuficiente, no aplicar mayor presión de contacto, sino usar un grano más grueso.
-
Referencia: 0672919080-1
Rodillo de vellón doblado para igualar las trazas del matizado. Con chavetero de 6 mm y eje de 19 mm, ideal para lijadoras o pulidoras con mandril de sujeción
Características
- Igualado del matizado o satinado, dejando una superficie homogénea.
- Doble impregnación de abrasivo que ofrece una larga durabilidad comparado con los rodillos de pulido convencionales.
- Diferenciados por colores para una identificación rápida del grano.
Aplicaciones
- Matizado sin formar sombras ni aguas, para igualar superficies “pre-lijadas” logrando un buen acabado de la superficie, para eliminar óxido y para eliminar azulados.
- Para trabajos en acero forjado, acero fundido, acero al carbono, bandas de acero, metales no férricos, aceros Cr-Ni y otros aceros inoxidables, así como madera.
Rodillo estrecho de vellón doblado
Rodillos con rosca M14 incorporada para usar con pulidora, radial regulable o para pulidora de ángulos
Instrucciones generales
- A altas velocidades, un grano grueso actúa como un grano fino y a bajas velocidades un grano fino actúa como un grano grueso.
- Usar los rodillos con poca presión; aplicar un exceso de presión provoca un desgaste prematuro.
- Si el matizado es insuficiente, no aplicar mayor presión de contacto, sino usar un grano más grueso.
- Velocidad circunferencial del rodillo de lijado (100x100x19): Específica de la máquina que use, pero no más de 3.700 rpm.
- Velocidad circunferencial del rodillo estrecho (125x50xM14): Específica de la máquina que use, pero no más de 3.200 rpm.
-
Referencia: 0673010758-1
Ofrece una limpieza rápida y cómoda en zonas de difícil acceso, como en pestañas de puertas en carrocerías. Para fresadoras neumáticas
Características
- Cada disco está realizado a partir de una sola pieza.
- Púas separadas entre sí.
- Grano cerámico Cubitron®*.
Ventajas
- Alta capacidad de abrasión sin dañar el material base.
- Alto rendimiento con una presión de contacto baja.
- Mínimo embozamiento.
- Muy alta flexibilidad, ya que el ancho del cepillo se puede ajustar individualmente (hasta un máximo de 10 discos).
- Bajo nivel sonoro.
- Desgaste uniforme hasta consumir todo el disco.
Beneficios
- Mayor comodidad para el operario.
- Ahorro de tiempos y costes.
*Marca comercial de 3M.
Aplicaciones
- Ayuda a eliminar antigravillas, capas gruesas y finas de pintura, óxido, cal, puntos de soldadura, restos de juntas, recubrimientos o suciedad sobre todo tipo de metales y también para limpieza de plásticos.
-
Referencia: 058590
- Para eliminar restos de pegamento y molduras en superficies de metal
- Atornillar el adaptador en la rosca del eliminador de molduras y finalmente empotrarlo en el taladro
- Atención: accionalo sólo cuando la máquina esté en marcha lenta (max 4000 U/min)
- Antes del primer paso, rascar los cantos del eliminador de molduras
- Vigilar la dirección del giro (tiene que ser contrapuestos a la dirección del trabajo)
- No trabajar durante demasiado rato en un mismo lugar ya que sino puede perjudicar en el desarrollo demasiado alto de la chapa y la laca
- Cuando se trabaja, llevar gafas protectoras, guantes y protector de oidos
-
Referencia: 067206060
CEPILLO-ABRASIVO-LAMINAS-60X30X6MM-P60
-
Referencia: 067206080
- Para el lijado fino de fundición gris, fundición maleable, aceros cincados, metales no férricos, acero inoxidable y madera
- Laminas de lija blandas
- Combinación de corindón noble y normal
- Idóneo para el alisado de superficies y pulidos finos
- Lijado uniforme y suave
- Las laminas están embutidas en resina sintética sobre el eje
-
Referencia: 0672900120
-Para el prelijado y la eliminación de óxido, pintura, rasguños y rebabas en: acero forjado, fundición gris, fundición maleable, fundición cincada, metales no férricos, acero inoxidable y madera
- Con chaveta de 6 mm y orificio interior para adaptar a la máquina pulidora
- Corindón normal
- Dureza media
- Láminas de lija aglomeradas con resina sintética
-
Referencia: 0672900150
-Para el prelijado y la eliminación de óxido, pintura, rasguños y rebabas en: acero forjado, fundición gris, fundición maleable, fundición cincada, metales no férricos, acero inoxidable y madera
- Con chaveta de 6 mm y orificio interior para adaptar a la máquina pulidora
- Corindón normal
- Dureza media
- Láminas de lija aglomeradas con resina sintética
-
Referencia: 0672900240
-Para el prelijado y la eliminación de óxido, pintura, rasguños y rebabas en: acero forjado, fundición gris, fundición maleable, fundición cincada, metales no férricos, acero inoxidable y madera
- Con chaveta de 6 mm y orificio interior para adaptar a la máquina pulidora
- Corindón normal
- Dureza media
- Láminas de lija aglomeradas con resina sintética
-
Referencia: 0672900320
-Para el prelijado y la eliminación de óxido, pintura, rasguños y rebabas en: acero forjado, fundición gris, fundición maleable, fundición cincada, metales no férricos, acero inoxidable y madera
- Con chaveta de 6 mm y orificio interior para adaptar a la máquina pulidora
- Corindón normal
- Dureza media
- Láminas de lija aglomeradas con resina sintética
-
Referencia: 067290040
-Para el prelijado y la eliminación de óxido, pintura, rasguños y rebabas en: acero forjado, fundición gris, fundición maleable, fundición cincada, metales no férricos, acero inoxidable y madera
- Con chaveta de 6 mm y orificio interior para adaptar a la máquina pulidora
- Corindón normal
- Dureza media
- Láminas de lija aglomeradas con resina sintética
-
Referencia: 067290060
-Para el prelijado y la eliminación de óxido, pintura, rasguños y rebabas en: acero forjado, fundición gris, fundición maleable, fundición cincada, metales no férricos, acero inoxidable y madera
- Con chaveta de 6 mm y orificio interior para adaptar a la máquina pulidora
- Corindón normal
- Dureza media
- Láminas de lija aglomeradas con resina sintética
-
Referencia: 067290080
-Para el prelijado y la eliminación de óxido, pintura, rasguños y rebabas en: acero forjado, fundición gris, fundición maleable, fundición cincada, metales no férricos, acero inoxidable y madera
- Con chaveta de 6 mm y orificio interior para adaptar a la máquina pulidora
- Corindón normal
- Dureza media
- Láminas de lija aglomeradas con resina sintética
-
Referencia: 06729100
- Para el mecanizado de acero forjado, fundición gris, fundición maleable, fundición cincada, metales no férricos, acero inoxidable y madera
- Con ranura de 6 mm y orificio interior para adaptar a la máquina pulidora
- Proporciona un acabado sedoso
- Dureza media
- Corindón normal
- Laminas de lija aglomeradas con resina sintética
- Lija vellón efecto satinado Para tratar superficies de acero inoxidable, cobre, aluminio, latón, etcEliminar capas de óxido También para alisar plásticos y madera
-
Referencia: 067291080
- Para el mecanizado de acero forjado, fundición gris, fundición maleable, fundición cincada, metales no férricos, acero inoxidable y madera
- Con ranura de 6 mm y orificio interior para adaptar a la máquina pulidora
- Proporciona un acabado sedoso
- Dureza media
- Corindón normal
- Laminas de lija aglomeradas con resina sintética
- Lija vellón efecto satinado
- Lija de vellón y lija combinado efecto satinado brillante Apto para tareas de satinado y mateado, plásticos duros y madera
-
Referencia: 06729180
- Para el mecanizado de acero forjado, fundición gris, fundición maleable, fundición cincada, metales no férricos, acero inoxidable y madera
- Con ranura de 6 mm y orificio interior para adaptar a la máquina pulidora
- Proporciona un acabado sedoso
- Dureza media
- Corindón normal
- Laminas de lija aglomeradas con resina sintética
- Lija vellón efecto satinado Para tratar superficies de acero inoxidable, cobre, aluminio, latón, etcEliminar capas de óxido También para alisar plásticos y madera
-
Referencia: 0672918150
- Para el mecanizado de acero forjado, fundición gris, fundición maleable, fundición cincada, metales no férricos, acero inoxidable y madera
- Con ranura de 6 mm y orificio interior para adaptar a la máquina pulidora
- Proporciona un acabado sedoso
- Dureza media
- Corindón normal
- Laminas de lija aglomeradas con resina sintética
- Lija vellón efecto satinado
- Lija de vellón y lija combinado efecto satinado brillante Apto para tareas de satinado y mateado, plásticos duros y madera