Argolla de montaje

Ref.: 08621169
Ver todas las versiones
-ABHAENGSYS-BEFESTSOESE-L38-M6

Descripción

-ABHAENGSYS-BEFESTSOESE-L38-M6
Argolla de montaje

Solo para fijaciones secundarias


  • Posibilidad de suspensión de flejes mediante atornillamiento de la argolla de montaje durante la instalación de tubos con riel de montaje

  • Suspensión de rieles de montaje, tornillos cabeza de impacto, argollas de montaje y tiras perforadas

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


La fundición de cinc no debe calentarse a más de 80 °C.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Anchura

17.5 mm
Más Información

Resistencia en línea recta

2 kN
Más Información

Diámetro del orificio

9 mm
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 g
Más Información
Scroll to top