A8 TOP SIL. MARMOL TRANS FG 310 ML. A8 TOP - Silicona de piedra natural, sanitaria Sellador especialmente desarrollado para el sellado de piedra natural como mármol, granito, arenisca y cuarcita. Resistente al moho, los disolventes y con una alta resistencia a la abrasión.
Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV.
Compatible con pintura; se requiere realizar pruebas preliminares.
No es corrosiva en metales
Una leve decoloración es posible en algunas aplicaciones
La superficie debe estar limpia y seca, y ser resistente. Observe las dimensiones de las juntas; consulte la hoja de información técnica.
Imprima las juntas con material de relleno de PE, n.º art. 0875 Tratamiento de bases porosas (por ejemplo, hormigón) con imprimación, n.º art. 0892 170.
Antes de que se forme la película, alise con agente alisador de selladores, n.º art. 0893 3.
Buena adherencia sin imprimación: Para su uso con vidrio, madera, acero, acero galvanizado, aluminio, aluminio anodizado y uPVC.
Esta información constituye únicamente una recomendación en base a nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
https://www.wurth.es/a8-top-silicona-transparente-para-marmol-y-granito-310ml089285831A8 TOP SIL. MARMOL TRANS FG 310 ML.A8 TOP SIL. MARMOL TRANS FG 310 ML.<br>A8 TOP - Silicona de piedra natural, sanitaria <br>Sellador especialmente desarrollado para el sellado de piedra natural como mármol, granito, arenisca y cuarcita. Resistente al moho, los disolventes y con una alta resistencia a la abrasión.<br><ul><li>Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV.</li><li>Compatible con pintura; se requiere realizar pruebas preliminares.</li><li>No es corrosiva en metales</li><li>Una leve decoloración es posible en algunas aplicaciones</li></ul><br><P>La superficie debe estar limpia y seca, y ser resistente. Observe las dimensiones de las juntas; consulte la hoja de información técnica.</P><br/><P>Imprima las juntas con material de relleno de PE, n.º art. 0875 Tratamiento de bases porosas (por ejemplo, hormigón) con imprimación, n.º art. 0892 170. </P><br/><P>Antes de que se forme la película, alise con agente alisador de selladores, n.º art. 0893 3.</P><br><P>Buena adherencia sin imprimación: Para su uso con vidrio, madera, acero, acero galvanizado, aluminio, aluminio anodizado y uPVC.</P><br><P>Esta información constituye únicamente una recomendación en base a nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares. </P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/348px/1976235.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/200px/1976235.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Químicos para construcción/Productos/Químicos/Químicos para construcción/Selladores, juntas a tope para construc./Productos/Químicos/Químicos para construcción/Selladores, juntas a tope para construc./Sellador para piedra natural1708112611000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!