Punta E 6.3 de estrella de cinco puntas (1/4 pulg.)

Ref.: 1952000284
Ver todas las versiones
5-EINS (BITS) 2225-20H

Descripción

5-EINS (BITS) 2225-20H
Punta E 6.3 de estrella de cinco puntas (1/4 pulg.)
versión corta con orificio

Atornillado rápido, seguro y menos extenuante

  • La forma de la broca de estrella de cinco puntas optimiza la transmisión de fuerza a la hora de atornillar tornillos de cabeza hueca de estrella de cinco puntas con pasadores
  • El centrado preciso de la broca y el área de contacto maximizada de la broca en el destornillador facilitan que el atornillado se lleve a cabo correctamente, aun con labores repetidas

Una punta para herramientas de mano y máquinas

  • La unidad hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos
  • Las ranuras de la unidad garantizan que la punta quede bien sujeta en la herramienta

Punta de rosca robusta

  • El material de la punta garantiza una vida útil considerablemente superior a la media

20 H para manipular la conexión roscada de la bomba para MERCEDES-BENZ Atego y Actros MAZDA 3 de 1,4 y 1,6 l; conexión roscada en la unidad de control y el sensor de flujo de aire de VW

Tipo de punta

De estrella de cinco puntas con orificio
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

5star SZ20
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.800 g
Más Información
Scroll to top