Rascador triangular

Ref.: 071574 54
Ver todas las versiones
DDU /3KTSCHABER-HOHL-GR8

Descripción

DDU /3KTSCHABER-HOHL-GR8
Rascador triangular
Con mango de madera

Cromo-vanadio, forjado

Longitud de hoja

200 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Lacado/liso
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Longitud lateral triangular

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

162.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157454
Scroll to top