Llave para tuercas de eje

Ref.: 1952001096
Ver todas las versiones
-34ZO ACHSMUTT 8KT SW65 L205

Descripción

-34ZO ACHSMUTT 8KT SW65 L205
Llave para tuercas de eje
Para el desmontaje y montaje de tapas antipolvo y tuercas de eje.
  • N.º art. 1952 001 095, 1952 001 096, 1952 001 097: Universal para camiones/vehículos comerciales

  • N.º art. 1952 001 098: Tuercas de eje Scania 124 L/144 L VA

  • N.º art. 1952 001 099, 1952 001 100, 1952 001 101, 1952 001 102, 1952 001 103, 1952 001 104: Universal para camiones/vehículos comerciales

  • N.º art. 1952 001 105: FA Volvo FH 12 y FH 16 a partir del modelo del año 93

Longitud

205 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Ancho de llave

65 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1800.000 g
Más Información
Scroll to top