Sellador para tubos y roscas de baja resistencia con PTFE

Ref.: 0893511150

PIPE-SEALANT-PTFE-50G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIPE-SEALANT-PTFE-50G
Sellador para tubos y roscas de baja resistencia con PTFE
Para el sellado de todas las conexiones roscadas de tubos metálicos y racores con rosca cónica/cilíndrica conforme a la norma ISO 7.1 hasta R3"

Sellado instantáneo que permite aplicarse inmediatamente una carga máxima de aprox. 5 bar y a las conexiones firmemente apretadas una vez endurecido el producto, hasta el valor de presión de rotura de los tubos.

Baja resistencia; fácil extracción

Resistencia media-alta a un gran número de bases, gases, disolventes, aceites y combustibles

Este sellador no gotea por la rosca

Montaje rápido y firme

En una práctica botella de acordeón con sistema de dispensación

  • Facilita el manejo práctico con una sola mano gracias a su ingeniosa boquilla de cierre giratorio
  • El sistema de dispensación ajustable de forma continua permite regular la dispensación para adaptarse a la aplicación y así reducir al máximo el consumo y los costes
  • Producto residual fácil de vaciar

Sin silicona, sin disolventes y sin aceite


Este plástico líquido se cura cuando entra en contacto con el metal en ausencia de oxígeno. Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo o grasa. Humedezca las superficies adhesivas lo suficiente y colóquelas la una junto a la otra de inmediato.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Sella las conexiones de tuberías de metal de acuerdo con ISO 7.1 (roscas cónicas / cilíndricas) hasta R3". También es adecuado para roscas cilíndricas si se aprietan a ≥ 5 Nm o se curan en posición vertical.


  • Gracias al potente efecto acelerador del cobre o las aleaciones de cobre, el sellador puede empezar a endurecerse durante el proceso de sellado. Este hecho puede causar microgrietas, que pueden ocasionar fugas en el futuro. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente realizar pruebas preliminares para garantizar el proceso si se utiliza un sello hidráulico con PTFE en conexiones que contengan cobre y que entren en contacto con agua a partir de 40 °C a largo plazo. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para la aplicación y el proceso de adhesión en particular.

  • La exposición prolongada al producto líquido puede afectar a los siguientes plásticos: ABS, celuloide, poliestireno expandido, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada y superficies pintadas.

  • No se ha aprobado para instalaciones domésticas de gas en Alemania conforme a DVGW TRGI 2008.

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.000 g
Más Información

Certificado NSF/ANSI 61

581138055.pdf

Declaración de producto

574914611.pdf

Catálogo General

0893511150

Ficha Técnica

32405684.pdf

Hoja de datos de seguridad

05033856.PDF

Y12023022202000068868556b734488a
Scroll to top