Imprimación Rust-Stop Quattro

Ref.: 08932141
Ver todas las versiones
IMPRIMACION-SOLDADURA-QUATTRO-400ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMPRIMACION-SOLDADURA-QUATTRO-400ML
Imprimación Rust-Stop Quattro
Imprimación universal de secado rápido con una amplia gama de aplicaciones

Combinación única de imprimación, adhesivo activador, protección contra la corrosión e imprimación de soldadura en un solo producto.

La imprimación evita el avance de la corrosión de manera muy eficaz gracias a su fórmula antioxidante.

Adhesivo

  • Excelente estructura de la superficie de aplicación para continuar con los trabajos de pintura.
  • Producto apto para su uso con compuestos selladores de PU y polímero MS.

Protección contra la corrosión

  • Excelente protección a largo plazo contra la oxidación.
  • Extraordinaria resistencia al agua salada o pulverizada.

Sustrato de soldadura: soldadura de máxima penetración en seco y en mojado.

Excelente resistencia térmica: a temperaturas de hasta 300 °C; en pequeños lapsos, hasta 500 °C.

Conformidad con VOC

  • Menor contenido de disolventes
  • Cumple con las disposiciones VOC más exigentes incluidas en la Directiva VOC (1999/13/CE)

La base debe estar limpia, seca y sin grasa. Lije ligeramente las superficies problemáticas. Agite bien antes de usar. Aplique una capa fina para el primer revestimiento de spray. Respete el tiempo de evaporación. Se puede cubrir con pintura tras aproximadamente 20 minutos con todos los sistemas de pintura de revestimiento al agua de 1 o 2 componentes disponibles en el mercado.


Empresas de envío de fletes, empresas de transporte, talleres de reparación de vehículos comerciales, construcción de vehículos, construcción, plantas de mezclado de hormigón, agricultura, silvicultura, autoridades locales, etc.


Después de usar, coloque el bote boca abajo y pulverice hasta que la válvula esté vacía.

Base química

Butiral de polivinilo
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Peso del contenido

373 g
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

500 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.75 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

669 g/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

38249035000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

468.667 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Área de descargas

Certificado de alérgenos

56500647.pdf

Certificado OGM

56500649.pdf

Catálogo General

08932141

Ficha Técnica

32405994.pdf

Hoja de datos de seguridad

05276549.PDF
Scroll to top