902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Equipamiento taller

Equipamiento taller

805 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • EXTRACTOR DE ACEITE OIL VACUUM

    EXTRACTOR DE ACEITE OIL VACUUM

    Referencia: 071593 907
    • Equipo móvil para recuperación de aceite por gravedad o por aspiración a través de una sonda introducida en sustitución de la varilla de aceite de nivel del motor.
    • La recuperación de aceite por gravedad se lleva a cabo mediante el embudo de recuperación ergonómico fabricado en composite y acero con capacidad para 20 litros que permite depositar los filtros durante los cambios
    • Ajustable en altura y con parrilla antisalpicaduras.
    • La aspiración se produce debido a la depresion creada por una bomba de vacío neumatica sin componentes móviles.
    • La aspiración de aceite puede efectuarse con el equipo desconectado de la red de aire y una vez alcanzada la depresión adecuada en el depósito.
    • Uso para todo tipo de vehículos:Turismos, camiones, tractores etc.
    • Bomba de vacío de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
    • Deposito de gran capacidad 100 litros con indicador de nivel permanente.
    • Pre- cámara de vacío transparente moldeada
    • Gran resistencia a impactos, altas temperaturas y agentes químicos.
    • Mecanismo “ Twist lock” que simplifica el proceso de paso de fluido y vacío entre la pre-cámara de vacío y el depósito.
    • Manguera de aspiración con empuñadura de caucho y protección antigoteo.
    • Ruedas pivotantes y fijas reforzadas para una mejor maniobrabilidad.
    • Soporte para sondas desmontable y de fácil limpieza.
    • Todos los equipos de aspiración incluyen el siguiente juego de sondas y conectores:
    • Conector para vehículos Mercedes Benz. (incluido en manguera de aspiración)
    • Adaptador para vehículos VAG.
    • Adaptador para vehículos PSA y BMW.
    • Dos sondas flexibles de longitud 700 mm.de 6x4mm y 8x6mm de diámetro.
    • Dos sondas rígidas de longitud 700 mm de 5x4mm y 6x5mm de diámetro.
    • Una sonda flexible de longitud 1000mm De 7x5mm
    • El reciclaje del aceite recogido por la aspiradora de aceite tiene que ser tratado segun la normativa vigente de recogida de residuos por el propietario de la unidad. La aspiradora de aceite Oil Vacuum no necesita ningun tipo de mantenimiento especifico.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • PROTECTOR DE ALETAS

    PROTECTOR DE ALETAS

    Referencia: 0899600
    • Protege las aletas de los daños durante trabajos de reparación y mantenimiento.
    • Para todos los modelos de automóvil.
    • Material: piel sintética negra.
    • La cara interior está cubierta de espuma blanda
  • PISTOLA SOPLAR ALUMINIO

    PISTOLA SOPLAR ALUMINIO

    Referencia: 071492 13
    • Regulable sin escalonamiento.
    • Construcción ligera y robusta.
    • Mango ergonómico aislado.
    • Alto flujo de aire, con bajo ruido.
    • Tubo acodado.
    • Diseño antigolpes e impactos.
    • Resistente a disolventes.
    • Cuerpo y mango realizado en POM
    (acetato plástico reciclable).
    • Construcción de aluminio anonizado
  • MANOMETRO 0-11 BAR

    MANOMETRO 0-11 BAR

    Referencia: 1879900
    • Para presiones de 0 a 11 bares.
    • Buena protección antigolpes.
    • Apto. para coches y camiones.
    • Válvula de descarga.
    • Homologado por la C.E.
    • Certificado de calibración.
    • Instrucciones de montaje:
    - Acoplar directamente la manguera Art. Nº 699 941 651
    - En caso necesario, acoplar un racor rápido Art. Nº 699 100 865 en la manguera, nunca directamente en el manómetro.
  • PINZA VALVULA MANOMETRO

    PINZA VALVULA MANOMETRO

    Referencia: 18799001
    • Pinza válvula manómetro
  • PROLONGADOR PRESION DE RUEDAS

    PROLONGADOR PRESION DE RUEDAS

    Referencia: 071554 07
    • Prolongador de 20 cm. para llegar a la rueda interior de las ruedas dobles.
    • Doble boquilla para poder atacar el obús desde fuera o desde la parte
    interior de las ruedas.
    • Acoplar directamente al manómetro de presión.
  • PISTOLA DE PULVERIZAR CON DEPOSITO

    PISTOLA DE PULVERIZAR CON DEPOSITO

    Referencia: 0891612
    • Fácil control de la pulverización gracias a la boquilla ajustable.
    • El plástico no se deteriora en las condiciones normales de uso con productos químicos convencionales para el lavado del motor.
    • El bajo peso hace que el operario no se canse al pulverizar.
    • Consumo económico de los productos químicos limpiadores
  • GATO HIDRAULICO PISO BAJO WGT 2000-B

    GATO HIDRAULICO PISO BAJO WGT 2000-B

    Referencia: 071554 2
    • Con una quinta rueda central para una mejor maniobrabilidad cuando el gato está totalmente bajado.
    • En uno de sus laterales, lleva incorporado un soporte para guardar los vasos más utilizados, por ejemplo: los vasos de impacto para llantas de aluminio Art Nº 715 130 30.
    • Con plataforma extrabaja prolongada, para poder introducir el gato a una mayor distancia y proporcionar una accesibilidad excepcional.
    • Dispone de una bandeja central, por ejemplo podemos dejar los tornillos que desmontamos en una reparación rápida.
    • El chasis tan bajo (135 mm en su punto más elevado) proporciona una fácil accesibilidad en la mayoría de los casos.
    • Ruedas traseras y central en goma. Silenciosas, no deterioran los suelos, no se oxidan y facilitan la maniobralidad.
    • Dispone de pedal de accionamiento para una elevación más rápida.
    • Posibilidad de acoplarle una extensión de 50 mm Art. Nº 715 54 203 para levantar la base, en caso de vehículos altos.
    • Asa ergonómica con empuñadura de goma.
    • Bomba hidráulica con aceite HM ISO 32.
    • Con limitador hidráulico de recorrido.
    • Dispone de válvula de seguridad contra sobrecargas.
    • Con sistema de seguridad para descenso de la carga suave y preciso, aún estando la válvula completamente abierta.
    • Paro instantáneo, en el momento que dejamos de accionar la descarga de la válvula, el descenso se para inmediatamente.
  • GATO ELEVADOR 4T TURISMO-TT

    GATO ELEVADOR 4T TURISMO-TT

    Referencia: 071554 47
    • Capacidad de carga de 4000 kg.
    • Su altura de elevación es de 605 mm, permitiendo así crear un máximo espacio libre debajo del vehículo.
    • Equipado con pedal de bombeo para una elevación rápida.
    • Ruedas especiales silenciosas.
    • Construcción robusta de todos sus componentes.
    • Seguro y preciso control de las operaciones de carga y descarga gracias al cómodo manejo de su mango y a sus 2 ruedas móviles.
    • Provisto de válvula de seguridad que actúa si la carga es excesiva.
    • Cumple estrictamente todas las normas internacionales de seguridad.
    • Certificado CE.
  • GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 10 T

    GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 10 T

    Referencia: 071554 22
    • Versión pesada.
    • Palanca de accionamiento de las piezas para su mejor almacenaje. Longitud: 700mm.
    • Sistema hidráulico provisto de válvula de regulación.
    • Homologados según norma VPG-8.
    • Autorizado para uso en: Mercedes- Benz/ Renault/ Iveco/ Magiru/ VW/DAF/ MAN/ Scania/ Kässbohrer.
  • GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 20 T

    GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 20 T

    Referencia: 071554 23
    • Versión pesada.
    • Palanca de accionamiento de las piezas para su mejor almacenaje. Longitud: 700mm.
    • Sistema hidráulico provisto de válvula de regulación.
    • Homologados según norma VPG-8.
    • Autorizado para uso en: Mercedes- Benz/ Renault/ Iveco/ Magiru/ VW/ DAF/ MAN/ Scania/ Kässbohrer.
  • GATO TRANS 600KG TURISMO-CARGO

    GATO TRANS 600KG TURISMO-CARGO

    Referencia: 071554 56
    • Alta calidad y seguridad de todos sus componentes. Construcción robusta.
    • Seguro y preciso control de las operaciones de elevación y descarga.
    • Pedal de accionamiento rápido para tener libres las manos en las operaciones de elevación.
    • Ruedas robustas y con freno para garantizar una alta estabilidad.
    • Válvula de seguridad de sobrecarga para evitar riesgos. Certificado CE.
    • Cumplen estrictamente todas las normas internacionales de seguridad.
  • FUNDA PROTECTORA VOLANTE AUTO

    FUNDA PROTECTORA VOLANTE AUTO

    Referencia: 0899500020
    • Lavable, y por tanto reutilizable.
    • Reduce la contaminación ambiental.
    • 100% nylon.
    • Repelente de aceites y grasas.
    • Estanco al agua.
    • Ininflamable.
    • Adecuado para casi todos los modelos.
  • FUNDA PROTECTORA PARA ASIENTOS

    FUNDA PROTECTORA PARA ASIENTOS

    Referencia: 0899500010
    • Lavable, y por tanto reutilizable.
    • Reduce la contaminación ambiental.
    • 100% nylon.
    • Repelente de aceites y grasas.
    • Estanco al agua.
    • Ininflamable.
    • Adecuado para casi todos los modelos.
  • SONDA FLEXIBLE 8X6X1700MM

    SONDA FLEXIBLE 8X6X1700MM

    Referencia: 171593 03
    • Sonda flexible para vehículo industrial 1700x8x6 mm y para extractor de aceite Oil Vacuum Art. Nº 0715 93 907
  • EXPOSITOR SISTEMA DOS

    EXPOSITOR SISTEMA DOS

    Referencia: 0891271
    • Soporte de acero especialmente diseñado para colocar envases del Sistema Dos.
    • Gracias a su diseño, los botes se mantienen boca abajo con lo que se evita el secado del producto.
    • El soporte se sirve vacío.
  • EXPOSITOR DE BOMBILLAS

    EXPOSITOR DE BOMBILLAS

    Referencia: 19557201
    • Expositor vacío.
    • No compatible con el sistema ORSY.
    • Contiene etiquetas adhesivas que permiten referenciar los diferentes modelos de bombillas.
    • Medidas 710x530x340 mm (LxAxH).
  • SOPORTE DOSIFICADOR + BOMBA

    SOPORTE DOSIFICADOR + BOMBA

    Referencia: 0891901
    • Bomba dosificadora práctica para envases de 4 kg.
    • Dosificador precisa mediante un solo bombeado (3 cm3).
    • Puede mantenerse en cualquier pared.
    • Contenido:
    - 1 dosificador.
    - 1 soporte mural con tornillos y tacos.
  • CUBO PARA MICROABSORBER 25L

    CUBO PARA MICROABSORBER 25L

    Referencia: 0695770002
    • Cubo de plastico para absorbente de base Möler para cualquier tipo de fluido
  • DISPENSADOR AUTOMATICO WÜRTH COMPACT

    DISPENSADOR AUTOMATICO WÜRTH COMPACT

    Referencia: 0891979000
    Ideal para la aplicación de cualquier
    carga de desodorizantes,
    ambientadores e insecticidas con
    selección de tiempo
    Características
    • Estructura robusta en plástico de PP.
    • Resistente a químicos suaves.
    • 4 posiciones de selección de
    atomizado: 5 / 10 / 15 / 30 min.
    • 3 modos de operación: 24 horas, Día
    y noche.
    • Apto para envases de 65 mm de
    Ø (240 a 300 ml).
    • El producto se suministra sin pilas.
    • Funciona con 2 pilas de 1,5 v LR 20,
    Art. Nº 0827 114.
    • Incluye tacos y tornillos para su
    instalación.
    • Incorpora cerradura con llave para
    mayor seguridad.
  • SOPORTE COLGANTE PARA QUIMICOS

    SOPORTE COLGANTE PARA QUIMICOS

    Referencia: 0891890893
    • Montaje universal con capacidad para seis sprays.
    • Construcción robusta.
    • Se suministra sin montar.
    • Distribución del compartimiento
    70 x 70 mm.
  • SOPORTE MAGNETICO

    SOPORTE MAGNETICO

    Referencia: 071593 07
    • Rápido y seguro.
    • Imán de potente sujección.
    • Posibilidad de fijación en pared gracias a los orificios incorporados o en estanteria o carros de herramientas gracias a los ganchos traseros.
    • Posibilidad de colocación tanto en horizontal como en vertical
  • BANDEJA MAGNETICA 24x14,5

    BANDEJA MAGNETICA 24x14,5

    Referencia: 0714937124
    • Bandeja de acero inoxidable para el almacenaje de pequeñas piezas.
    • Los dos imanes están recubiertos de goma para evitar posibles daños, por
    ejemplo, en piezas pintadas.
    • La fuerza magnética atrae elementos metálicos, incluso en posición vertical.
  • MASTIL ALMACENAMIENTO TABLEROS 1,50 M.

    MASTIL ALMACENAMIENTO TABLEROS 1,50 M.

    Referencia: 0962699009
    • Mastil 1,50m
  • CILINDRO HIDRAULICO PARA GATO HIDRÁULICO 4T

    CILINDRO HIDRAULICO PARA GATO HIDRÁULICO 4T

    Referencia: 071574024
    • Cilindro hidráulico de longitud 270mm
  • GATO CARROCERIA 4 T

    GATO CARROCERIA 4 T

    Referencia: 071574020
    • Peso de 25 Kg.
    • Presión máx. 4 toneladas.
    • Idóneo para todo tipo de deformaciones de carrocería.
    • Muy útil en zonas de difícil acceso.
    • Su bajo peso permite trabajar con gran comodidad.
  • FILTRO DE CARBON ACTIVO

    FILTRO DE CARBON ACTIVO

    Referencia: 0691800100
    • Recambio de carbón activo para Art. Nº 0691 800 050.
  • RUEDA MOBILIARIO FIJA D:50MM

    RUEDA MOBILIARIO FIJA D:50MM

    Referencia: 0683567505
    • Bandaje en caucho gris antihuella. No deja marcas en el suelo.
    • Soporte fabricado en Acero Cincado.
    • Núcleo en Poliamida 6 (Nylon®) con Guarda-hilos.
    • Dureza Shore A: 85 (±3).
    • Cojinete liso alojado directamente en el eje.
    • Eje fabricado en acero rectificado con tornillo y tuerca.
    • Resistencia a la temperatura: 0ªC a +40ºC.
    - Mobiliario en general ( hoteles, hospitales, residencias, etc).
    - Se puede utilizar en ambientes húmedos y ante agentes químicos de media agresividad.
    - Se desaconseja su uso en ambientes con solventes orgánicos, clorurados, hidrocarburos y aceites minerales.
  • RACOR MACHO MULTI  ROSCA EXTERIOR 1/2

    RACOR MACHO MULTI ROSCA EXTERIOR 1/2

    Referencia: 069919112
    • Cuerpo fabricado en latón niquelado.
    • Las bolas interiores están fabricadas en acero inoxidable AISI 420 para evitar la oxidación del agua.
    • Temperatura de trabajo -18 º C hasta +80º C.
    • Rosca gas cilíndrica conforme ISO 228.
    • Se pueden adaptar a los racores siguientes:
    • Tipo standard sueco de Ø int. 5,5 mm.
    • Tipo standard alemán de Ø int. 7,5 mm.
    • Tipo Würth serie 2.000 de Ø int. 7,5 mm.
    • Tipo standard italiano de Ø int. 5,0 mm.
    • Tipo ISO 6150 B-12 de Ø int. 5,5 mm
    •En el caso de utilizar racores Würth de la serie 2000 emplear machos de la serie 2000.
    •Con esta medida no perderemos caudal.
    • Para todas las demás series la pérdida de caudal es inapreciable.
  • RACOR MACHO MULTI  ROSCA EXTERIOR 1/4

    RACOR MACHO MULTI ROSCA EXTERIOR 1/4

    Referencia: 069919114
    • Cuerpo fabricado en latón niquelado.
    • Las bolas interiores están fabricadas en acero inoxidable AISI 420 para evitar la oxidación del agua.
    • Temperatura de trabajo -18 º C hasta +80º C.
    • Rosca gas cilíndrica conforme ISO 228.
    • Se pueden adaptar a los racores siguientes:
    • Tipo standard sueco de Ø int. 5,5 mm.
    • Tipo standard alemán de Ø int. 7,5 mm.
    • Tipo Würth serie 2.000 de Ø int. 7,5 mm.
    • Tipo standard italiano de Ø int. 5,0 mm.
    • Tipo ISO 6150 B-12 de Ø int. 5,5 mm.
    • En el caso de utilizar racores Würth de la serie 2000 emplear machos de la serie 2000.
    • Con esta medida no perderemos caudal.
    • Para todas las demás series la pérdida de caudal es inapreciable.

805 artículo(s)