Adhesivo estructural Bond and Seal Power

Ref.: 08932353
Ver todas las versiones
BONDSEAL POWER NEGRO 300 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BONDSEAL POWER NEGRO 300 ML
Adhesivo estructural Bond and Seal Power
Adhesivo estructural híbrido elástico resistente

Excelente gama de adhesivos y alto nivel de resistencia inicial

  • Excelente adherencia a casi todas las superficies
  • Los componentes son fáciles de fijar

Elástico con baja elasticidad

Se puede pintar encima

Se puede cubrir con pintura antes y después de la formación de piel con todos los sistemas de pintura disponibles en el mercado (excepto las pinturas de resina alquídica).

Resistente a la radiación UV

Ideal para juntas visibles

No corrosivo

Evita la corrosión del metal

Olor de baja intensidad, sin VOC ni disolventes.


La base debe estar limpia, seca y sin grasa. Para el tratamiento previo, consulte la tabla de optimización de la ficha de datos técnicos.


Corte el tapón de rosca, enrosque la boquilla y córtela a la longitud deseada. Aplique el adhesivo con una pistola de aplicación adecuada. Recomendamos un grosor mínimo de capa adhesiva de 3 mm para aprovechar las ventajas que ofrece la adhesión con capas gruesas.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Para uniones estructurales con carga dinámica y sellado de cordones y juntas en carrocerías, vehículos y caravanas, construcción de contenedores y vagones de ferrocarril, construcción de equipos y metales, construcción de conductos de ventilación y aire acondicionado, en la industria alimentaria y mucho más.


  • En el caso de B+S Power, se puede añadir una capa adicional dentro del tiempo de formación de película. Como consecuencia de la multitud de pinturas y revestimientos disponibles, es necesario llevar a cabo comprobaciones iniciales para verificar la compatibilidad de los productos. Las pinturas de epoxi de dos componentes son compatibles. No permita que este producto entre en contacto con sistemas de pintura a base de resinas alquídicas.

  • Dado que la elasticidad de la pintura es inferior a la del adhesivo/sellador, pueden formarse grietas en la pintura alrededor de la junta.

Materiales para pegar

ABS (plástico)Acero/acero inoxidable (metal)Aluminio (metal)Baldosas (vidrio y materiales cerámicos)Cerámica (materiales de vidrio y cerámica)Cobre (metal)Corcho (madera y materiales)Esmalte (materiales de vidrio y cerámica)Espumas duras (PUR, resina fenólica) (plástico)GFRP (plástico)HPL (madera y materiales)Hormigón (piedra y materiales para obra)Hormigón celular (piedra y materiales para obra)Ladrillos/ladrillo silicocalcáreo (piedra y materiales para Latón (metal)Madera (madera y materiales)Metales pintados (metal)PMMA (vidrio acrílico, plexiglás) (plástico)PVC duro (plástico)Piedra artificial (piedra y materiales para obra)Placa de yeso (piedra y materiales para obra)Planchas de fibrocemento (piedra y materiales para obra)Poliamida (nailon) (plástico)Policarbonato (plástico)Porcelana (vidrio y materiales cerámicos)Vidrio (vidrio y materiales cerámicos)Yeso (piedra y materiales para obra)Zinc (metal)
Más Información

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

101 °C
Más Información

Base química

Polímero híbrido
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Velocidad de curado completo

3 mm/d
Más Información

Condiciones de cambio de volumen

de acuerdo con DIN 52451
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Temperatura de transición vítrea

-50 °C
Más Información

Densidad

1.5 g/cm³
Más Información

Tiempo máximo de formación de piel

40 min
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

Sí
Más Información

Sin VOC

Sí
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+90 °C
Más Información

Cambio máximo de volumen

2 %
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Sin disolventes

Sí
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

30 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Diisocyanate-free

Yes
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Sin isocianato

Sí
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a máx. 25°C
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión elásticaAlta resistencia a la temperaturaApto para superficies de gran tamañoResistencia a la radiación UV
Más Información

Peso del contenido

410 g
Más Información

Dureza Shore A

50
Más Información

Sin PVC

Sí
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

después de 16 horas
Más Información

Código del sistema armonizado

35069190990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

502.167 g
Más Información

Resistencia a corto plazo contra

Aceites animalesAceites mineralesAceites vegetalesCombustiblesGrasa animalGrasa vegetal
Más Información

Resistencia contra

Agua dulceAgua saladaSoluciones acuosas tensoactivas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Cambio de volumen máximo/condiciones

2 % / de acuerdo con DIN 52451
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a máx. 25°C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel

30-40 min
Más Información

Resistencia a temperatura a corto plazo máx./condiciones

150 °C / después de 16 horas
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-40 hasta +90 °C / después de 16 horas
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

3 mm/d / 23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humed
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta +90 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel/condiciones

30-40 min / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Área de descargas

Certificado Kosher

571033336.pdf

NSF

572528815.pdf

Declaración de producto

638600191.pdf

Catálogo General

08932353

Ficha Técnica

32405700.pdf

Ficha Técnica

32405701.pdf

Ficha Técnica

538274902.pdf

Ficha Técnica

578967081.pdf

Ficha Técnica

578967096.pdf

Ficha Técnica

644554522.pdf

Ficha Técnica

644554523.pdf

Ficha Técnica

644554524.pdf

Ficha Técnica

647296436.pdf

Hoja de datos de seguridad

05139836.PDF
Scroll to top