Terminal compresión para cables

Ref.: 096759512
Ver todas las versiones

TERMINAL TUBULAR CU M12-95MM2

Descripción

TERMINAL TUBULAR CU M12-95MM2
Terminal compresión para cables
DIN 46235
  • Para conductores de cobre de hilo simple, múltiple, fino y superfino, por ejemplo, según DIN EN 60228 Clase 1, 2, 5 y 6
  • Con marcas para un crimpado correcto

Compatible con ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M12
Más Información

Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif

65 mm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

13.5 mm
Más Información

Anchura

28 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Número de código conforme a la norma

18
Más Información

DIN

46235
Más Información

Sección transversal del hilo

95 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.580 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

35 mm
Más Información

Normas

DIN 46235
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top