Funda de conexión estanca

Ref.: 05551031
Ver todas las versiones

SUPERSEAL PORTA-HEMBRA 1 VIA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUPERSEAL PORTA-HEMBRA 1 VIA
Funda de conexión estanca
TE Superseal de la serie 1.5

Coches, camiones, maquinaria agrícola/de construcción, motos, construcción de embarcaciones, etc.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Número de polos eléctricos

1 Uds
Más Información

Sección transversal mínima del alambre

0.35 mm²
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Corriente máxima

14 A
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Número de contactos

1 Uds
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tensión nominal máxima

24 V/CC
Más Información

Calibre de contacto

1.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

DIN

40050
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 g
Más Información

Normas

DIN 40050
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,35-2,5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 125 °C
Más Información

Catálogo General

05551031

Ficha Técnica

32408149.pdf
Scroll to top